Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAUPUNKI FPT449 Lattialaatikko, läpivienti Duplex-teräs | AC3GJP 2TEC8

STEEL CITY FPT449 Lattialaatikko Duplex-teräs

Varastossa
Tuote: AC3GJP Malli: FPT449Ristiviite: 2TEC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,131.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko27 kuparia.
Korkeus16.5 "
Pituus5.75 "
MateriaaliSinkitty teräs messinkikannella
Jengien lukumäärä2
Avauskoko5.75 "
ShapePyöreä
TyyppiLäpivienti, kaksipuolinen astia, esijohdotettu kaapelinpää liitäntäkotelossa
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoKorkeusLeveysPituusMateriaaliJengien lukumääräAvauskokoHinta
TERÄSKAUPUNKI 664-SC Piilotettu huoltoteräs | AC3GJJ 2TEC3 664-SCPiilotettu palvelu90 kuparia.3.75 "10.25 "4 11 / 16 "Leimattu teräs24.75 "€406.88
STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang Ei-metallinen | AC3GJM 2TEC6 642 PKaksi jengi85.5 kuparia.6"5.38 "7"PVC27"€1,369.69
TERÄSKAUPUNKI 61 W Lattialaatikko, leimattu teräs 2 15/16 tuuman pituus | AC3GJN 2TEC7 61 W-31 kuparia.3 11 / 16 "5 5 / 16 "2 15 / 16 "Leimattu teräs15.25 "€160.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY FPT449 Lattialaatikko Duplex-teräs
€1,131.02 / yksikkö