Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAUPUNKI 664-SC Piilotettu huoltoteräs | AC3GJJ 2TEC3

STEEL CITY 664-SC Lattialaatikko Piilohuoltoterästä

Varastossa
Tuote: AC3GJJ Malli: 664-SCRistiviite: 2TEC3

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€406.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko90 kuparia.
Korkeus3.75 "
Pituus4 11 / 16 "
MateriaaliLeimattu teräs
Jengien lukumäärä2
Avauskoko4.75 "
ShapeSuorakulmainen
TyyppiPiilotettu palvelu
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Saranoitu lattialaatta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoKorkeusLeveysPituusMateriaaliJengien lukumääräAvauskokoHinta
STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang Ei-metallinen | AC3GJM 2TEC6 642 PKaksi jengi85.5 kuparia.6"5.38 "7"PVC27"€1,369.69
TERÄSKAUPUNKI 61 W Lattialaatikko, leimattu teräs 2 15/16 tuuman pituus | AC3GJN 2TEC7 61 W-31 kuparia.3 11 / 16 "5 5 / 16 "2 15 / 16 "Leimattu teräs15.25 "€160.03
TERÄSKAUPUNKI FPT449 Lattialaatikko, läpivienti Duplex-teräs | AC3GJP 2TEC8 FPT449Läpivienti, kaksipuolinen astia, esijohdotettu kaapelinpää liitäntäkotelossa27 kuparia.16.5 "2"5.75 "Sinkitty teräs messinkikannella25.75 "€1,131.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY 664-SC Lattialaatikko Piilohuoltoterästä
€406.88 / yksikkö