START INTERNATIONAL TDLR050-10 Teipinpoistoaine | AF7ECT 20XE09

START INTERNATIONAL TDLR050-10 nauhanpoistoaine

Varastossa
Tuote: AF7ECT Malli: TDLR050-10Ristiviite: 20XE09

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€623.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalinjan poistaja
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja muovi
Ytimen halkaisija3"
Korkeus11 "
Pituus8"
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.10 "
Maks. Nauhan leveys2"
Tehontarvemanuaalinen
NauhajarruEi
Nauhan leveys2"
TyyppiVaihdevetoinen
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8422400002

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeuseräPituusMax. Rullaa Dian ulkopuolelle.Maks. Nauhan leveysNauhan leveysHinta
START INTERNATIONAL TDLR025H Handheld Liner Remover 1 tuuman | AA3FWF 11J966 TDLR025H-Teräs ja alumiini-Kannettava Liner Remover-4.75 "1"0.25 - 1 "€160.34
ALOITA KANSAINVÄLINEN TDLR050B Tape Liner Remover -käyttö 6 tuuman kanssa. Ulkohalkaisijanauha | AA3FWG 11J967 TDLR050B3.5 "-7"Nauhalinjan poistaja11.25 "6"-2"€157.54
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Nauhanpoistaja AF7ECU 20XE10 TDLR050-1511 "Teräs ja muovi21 "Nauhalinjan poistaja7.25 "15 "2"2"€461.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR050-10 nauhanpoistoaine
€623.33 / yksikkö