V1K FILTERS 600 V: n ja alle syöttöjännitteen UL Type 1 -kotelon ulostulosuodattimet


Suodattaa
kotelo: UL-tyyppi 1 , Suodattimen tyyppi: dV / dT , Tulojännite: 600 V ja alle , vaihe: Kolme , Tyyppi: dV / dT
TyyliMalliSyvyysKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLeveysHinta (ei alv)
A
V1K12A01
10 "9"7.5125.5 "€1,137.58
A
V1K27A01
10 "9"20275.5 "€1,329.75
A
V1K21A01
10 "9"15215.5 "€1,271.90
A
V1K16A01
10 "9"10165.5 "€1,172.68
A
V1K8A01
10 "9"585.5 "€1,099.25
A
V1K6A01
10 "9"365.5 "€1,064.07
A
V1K4A01
10 "9"245.5 "€1,059.92
A
V1K25A01
10 "9"15255.5 "€1,283.27
A
V1K2A01
10 "9"0.7525.5 "€1,031.78
A
V1K18A01
10 "9"10185.5 "€1,221.16
A
V1K3A01
10 "9"1.535.5 "€1,053.66
A
V1K80A01
11.5 "12 "60808"€2,002.77
A
V1K35A01
11.5 "12 "25358"€1,394.64
A
V1K55A01
11.5 "12 "40558"€1,567.62
A
V1K45A01
11.5 "12 "30458"€1,423.16
A
V1K250A01
15 "16.5 "20025018 "€3,539.24
A
V1K200A01
15 "16.5 "15020018 "€3,474.73
A
V1K110A01
15 "16.5 "7511018 "€2,780.31
A
V1K160A01
15 "16.5 "12516018 "€3,331.57
A
V1K130A01
15 "16.5 "10013018 "€3,092.13
A
V1K362A01
30 "16.5 "30036218 "€3,954.00
A
V1K420A01
30 "16.5 "35042018 "€4,288.37
A
V1K305A01
30 "16.5 "25030518 "€3,554.43
A
V1K480A01
30 "16.5 "40048018 "€4,796.43
A
V1K750A01
30 "16.5 "60075018 "€9,387.45
A
V1K600A01
30 "16.5 "50060018 "€5,243.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?