Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL TDLR025H Handheld Liner Remover 1 tuuman | AA3FWF 11J966

START INTERNATIONAL TDLR025H kädessä pidettävä vuorauksen poistoaine, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3FWF Malli: TDLR025HRistiviite: 11J966
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
€155.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava Liner Remover
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja alumiini
Ytimen koko3"
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.4.75 "
Maks. Nauhan leveys1"
Nauhan leveys0.25 - 1 "
TyyppiVaihdevetoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeuseräPituusMax. Rullaa Dian ulkopuolelle.Maks. Nauhan leveysNauhan leveysHinta
ALOITA KANSAINVÄLINEN TDLR050B Tape Liner Remover -käyttö 6 tuuman kanssa. Ulkohalkaisijanauha | AA3FWG 11J967 TDLR050B3.5 "-7"Nauhalinjan poistaja11.25 "6"-2"€153.02
START INTERNATIONAL TDLR050-10 Teipinpoistoaine | AF7ECT 20XE09 TDLR050-1017 "Teräs ja muovi11 "Nauhalinjan poistaja8"10 "2"2"€605.15
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Nauhanpoistaja AF7ECU 20XE10 TDLR050-1511 "Teräs ja muovi21 "Nauhalinjan poistaja7.25 "15 "2"2"€447.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR025H kädessä pidettävä vuorauksen poistoaine, 1 tuumaa
€155.64 / yksikkö