BRADY 6004-sarja, numerotarra


Suodattaa
Merkin korkeus: 4" , Väri: Hehku tummassa valkoisessa , Materiaali: B-324 Valokuvaluminoiva polyesteriteippi , Korttien määrä: 25 , Kokonaiskorkeus: 4.75 " , Kokonaisleveys: 3 1 / 16 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
6004-0
0€121.41
B
6004-1
1€121.86
C
6004-2
2€121.86
D
6004-3
3€124.21
E
6004-4
4€137.89
F
6004-5
5€121.86
G
6004-6
6€124.21
H
6004-7
7€124.21
I
6004-8
8€121.86
J
6004-9
9€122.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?