START INTERNATIONAL TDLR050-15 Nauhanpoistaja AF7ECU 20XE10

START INTERNATIONAL TDLR050-15 nauhanpoistoaine

Varastossa
Tuote: AF7ECU Malli: TDLR050-15Ristiviite: 20XE10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalinjan poistaja
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja muovi
Ytimen halkaisija3"
Korkeus21 "
Pituus7.25 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.15 "
Maks. Nauhan leveys2"
Tehontarvemanuaalinen
NauhajarruEi
Nauhan leveys2"
TyyppiVaihdevetoinen
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8422400002

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeuseräPituusMax. Rullaa Dian ulkopuolelle.Maks. Nauhan leveysNauhan leveysHinta
START INTERNATIONAL TDLR025H Handheld Liner Remover 1 tuuman | AA3FWF 11J966 TDLR025H-Teräs ja alumiini-Kannettava Liner Remover-4.75 "1"0.25 - 1 "€160.34
ALOITA KANSAINVÄLINEN TDLR050B Tape Liner Remover -käyttö 6 tuuman kanssa. Ulkohalkaisijanauha | AA3FWG 11J967 TDLR050B3.5 "-7"Nauhalinjan poistaja11.25 "6"-2"€157.54
START INTERNATIONAL TDLR050-10 Teipinpoistoaine | AF7ECT 20XE09 TDLR050-1017 "Teräs ja muovi11 "Nauhalinjan poistaja8"10 "2"2"€623.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR050-15 nauhanpoistoaine
€461.02 / yksikkö