Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALOITA KANSAINVÄLINEN TDLR050B Tape Liner Remover -käyttö 6 tuuman kanssa. Ulkohalkaisijanauha | AA3FWG 11J967

START INTERNATIONAL TDLR050B teippivuoren poistoaine Käytä 6 tuuman kanssa. Ulkohalkaisija teippi

Varastossa
Tuote: AA3FWG Malli: TDLR050BRistiviite: 11J967

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalinjan poistaja
Ytimen halkaisija3"
Korkeus7"
Pituus11.25 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.6"
Nauhan leveys2"
TyyppiVaihdevetoinen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeuseräPituusMax. Rullaa Dian ulkopuolelle.Maks. Nauhan leveysNauhan leveysHinta
START INTERNATIONAL TDLR025H Handheld Liner Remover 1 tuuman | AA3FWF 11J966 TDLR025H-Teräs ja alumiini-Kannettava Liner Remover-4.75 "1"0.25 - 1 "€155.64
START INTERNATIONAL TDLR050-10 Teipinpoistoaine | AF7ECT 20XE09 TDLR050-1017 "Teräs ja muovi11 "Nauhalinjan poistaja8"10 "2"2"€605.15
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Nauhanpoistaja AF7ECU 20XE10 TDLR050-1511 "Teräs ja muovi21 "Nauhalinjan poistaja7.25 "15 "2"2"€447.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR050B teippivuoren poistoaine Käytä 6 tuuman kanssa. Ulkohalkaisija teippi
€153.02 / yksikkö