START INTERNATIONAL TBC552L Tarttumaton erittäin leveä materiaalileikkuri | AA3FVT 11J946

START INTERNATIONAL TBC552L Tarttumaton erittäin leveä materiaalileikkuri

Varastossa
Tuote: AA3FVT Malli: TBC552LRistiviite: 11J946

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,206.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-tarttuvan materiaalin leikkuri
tarkkuus+/- 1 mm
Leikkaa tyyliSuora giljotiinileikkaus
Leikkauspituus0.04 - 984 "
Syöttönopeus21 tuumaa/sek.
Korkeus27 "
Pituus20 "
Max. Leikkuuleveys8.25 "
Max. Paksuuden ulkopuolella0.71 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.18 "
Paksuus1.1 "/ 28 mm
Jännite120 / 230 VAC
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.72
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8422409160
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauspituus (9999mm)
    • Syöttönopeus (21 "/ s)
    • Maks. Leikkausleveys (8.25 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusSyöttönopeusKorkeusPituusMax. LeikkuuleveysLeveysHinta
START INTERNATIONAL TBC553L Tarttumaton erittäin leveä materiaalileikkuri | AA3FVU 11J947 TBC553L0.04 - 984 "21 tuumaa/sek.27 "20 "12.2 "33 "€16,703.43
START INTERNATIONAL TBC52RT tarttumaton materiaalileikkuri, 2.17 tuuman maks. Materiaalin leveys | CH9KRP TBC52RT0.04 "90 kpl/min.15 "31.5 "-12.6 "€10,215.07
Tarjouspyyntö
START INTERNATIONAL TBC53R tarttumaton materiaalileikkuri, 2.76 tuuman maks. Materiaalin leveys | CM9GUZ TBC53R0.04 "90 kpl/min.19 "17 "-13 "€14,920.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TBC552L Tarttumaton erittäin leveä materiaalileikkuri
€16,206.05 / yksikkö