START INTERNATIONAL TBC52RT tarttumaton materiaalileikkuri, 2.17 tuuman maks. Materiaalin leveys | CH9KRP

START INTERNATIONAL TBC52RT tarttumaton materiaalileikkuri, 2.17 tuuman maks. Materiaalin leveys

Tuote: CH9KRP Malli: TBC52RT
€10,215.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-tarttuvan materiaalin leikkuri
Leikkaustarkkuus+/- 0.04 "
Leikkauspituus0.04 "
Ruokkiaautomaattisesti
Syöttönopeus90 kpl/min.
Korkeus15 "
Pituus31.5 "
Pituus- ja määräasetuksetDigitaalinen
Max. Materiaalin paksuus0.25 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.18 "
Leveys12.6 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusSyöttönopeusKorkeusPituusMax. LeikkuuleveysLeveysHinta
START INTERNATIONAL TBC552L Tarttumaton erittäin leveä materiaalileikkuri | AA3FVT 11J946 TBC552L0.04 - 984 "21 tuumaa/sek.27 "20 "8.25 "33 "€16,206.05
START INTERNATIONAL TBC553L Tarttumaton erittäin leveä materiaalileikkuri | AA3FVU 11J947 TBC553L0.04 - 984 "21 tuumaa/sek.27 "20 "12.2 "33 "€16,703.43
START INTERNATIONAL TBC53R tarttumaton materiaalileikkuri, 2.76 tuuman maks. Materiaalin leveys | CM9GUZ TBC53R0.04 "90 kpl/min.19 "17 "-13 "€14,920.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TBC52RT tarttumaton materiaalileikkuri, 2.17 tuuman maks. Materiaalin leveys
€10,215.07 / yksikkö