START INTERNATIONAL Raskaat sähköleikkurit


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 1 mm , Leikkaustarkkuus: +/- 0.04 " , Pituus- ja määräasetukset: Digitaalinen , Max. Materiaalin paksuus: 0.25 " , Max. Ulkopaksuus: 0.71 " , Max. Rullaa ulkohalkaisija: 18 " , Paksuus: 1.1 "/ 28 mm , Jännite: 120 / 230 VAC
TyyliMalliLeikkauspituusSyöttönopeusKorkeusPituusMax. LeikkuuleveysLeveysHinta (ei alv)
A
TBC553L
0.04 - 984 "21 tuumaa/sek.27 "20 "12.2 "33 "€16,703.43
A
TBC552L
0.04 - 984 "21 tuumaa/sek.27 "20 "8.25 "33 "€16,206.05
B
TBC52RT
0.04 "90 kpl/min.15 "31.5 "-12.6 "€10,215.07
Tarjouspyyntö
C
TBC53R
0.04 "90 kpl/min.19 "17 "-13 "€14,920.98
Tarjouspyyntö

Raskaat sähköleikkurit

  • Leikkauspituus (9999mm)
  • Syöttönopeus (21 "/ s)
  • Maks. Leikkausleveys (8.25 ")

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?