LIFT-ALL Ketjusolki 7/32 tuumaa


Suodattaa
Ketjun koko: 7 / 32 " , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Päällystetty , Arvosana: 100 , Materiaali: Teräs
TyyliMalliLiitetyyppiPituusKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
732DOSW10X10
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut10ft.210 ft.DOS4700 lb€728.62
A
732DOSW10X18
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut18ft.218 ft.DOS4700 lb€917.23
A
732DOSW10X14
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut14ft.214 ft.DOS4700 lb€847.36
A
732DOSW10X6
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut6"26 ft.DOS4700 lb€616.72
A
732DOSW10X8
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut8ft.28 ft.DOS4700 lb€664.64
A
732DOSW10X16
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut16ft.216 ft.DOS4700 lb€856.46
A
732DOSW10X3
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3ft.23 ft.DOS4700 lb€500.14
A
732DOSW10X4
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut4ft.24 ft.DOS4700 lb€532.99
A
732DOSW10X12
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut12ft.212 ft.DOS4700 lb€796.24
A
732DOSW10X5
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5ft.25 ft.DOS4700 lb€565.88
A
732DOSW10X20
Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut20ft.220 ft.DOS4700 lb€977.94
B
732 SOSW10X18
Pitkä linkki ja sidontakoukku18ft.118 ft.SOS2700 lb€534.02
B
732 SOSW10X14
Pitkä linkki ja sidontakoukku14ft.114 ft.SOS2700 lb€472.99
B
732 SOSW10X10
Pitkä linkki ja sidontakoukku10ft.110 ft.SOS2700 lb€411.86
B
732 SOSW10X12
Pitkä linkki ja sidontakoukku12ft.112 ft.SOS2700 lb€442.40
B
732 SOSW10X20
Pitkä linkki ja sidontakoukku20ft.120 ft.SOS2700 lb€564.59
B
732 SOSW10X8
Pitkä linkki ja sidontakoukku8ft.18 ft.SOS2700 lb€381.28
B
732 SOSW10X4
Pitkä linkki ja sidontakoukku4ft.14 ft.SOS2700 lb€346.84
B
732 SOSW10X5
Pitkä linkki ja sidontakoukku5ft.15 ft.SOS2700 lb€363.43
B
732 SOSW10X3
Pitkä linkki ja sidontakoukku3ft.13 ft.SOS2700 lb€330.32
B
732 SOSW10X6
Pitkä linkki ja sidontakoukku6"16 ft.SOS2700 lb€379.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?