Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT T2XRL Ulkomikrometrin mekanismi 1-2 tuumaa 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024

STARRETT T2XRL ulkomikrometrin mekanismi 1 - 2 tuumaa 0.001

Varastossa
Tuote: AE9XAM Malli: T2XRLRistiviite: 6NAY0 / 50024

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€617.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella
alasinTasainen
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
alue1 - 2 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmasormustinHinta
STARRETT T230XRL mikrometri, 0 - 1 tuuman alue, 0.0001 tuuman räikkä, kovametallipinnat | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 - 1 "0.0001 "Räikkä€511.68
STARRETT T230XFL ulkomikrometri, 1 tuuman kantama, kitkasormustus, rengas | AC4GUC 2ZTY1 / 50947 T230XFL0 - 1 "0.0001 "Kitka€510.81
STARRETT T436.1XFL-1 ulkomikrometri kotelon 1 tuuman kitkalla | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 - 1 "0.0001 "Kitka€319.10
STARRETT T436.1XFL-2 ulkomikrometri 2 tuuman kitka | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 - 2 "0.0001 "Kitka€390.69
STARRETT T436.1XFL-3 ulkomikrometri 3 tuuman kitka | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 - 3 "0.0001 "Kitka€484.10
STARRETT 436.1XRL-5 ulkomikrometri 5 tuuman räikkä | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 - 5 "0.001 "Räikkä€540.47
STARRETT 436.1XRL-6 6-tuumainen ulkomikrometri | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 - 6 "0.001 "Räikkä€528.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT T2XRL ulkomikrometrin mekanismi 1 - 2 tuumaa 0.001
€617.43 / yksikkö