Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT T436.1XFL-3 ulkomikrometri 3 tuuman kitka | AC4GWM 2ZUA2 / 68015

STARRETT T436.1XFL-3 ulkomikrometri, 3 tuuman kitka

Varastossa
Tuote: AC4GWM Malli: T436.1XFL-3Ristiviite: 2ZUA2 / 68015

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€484.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella
alasinTasainen
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
alue2 - 3 "
päätöslauselma0.0001 "
KaraTasainen
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmasormustinHinta
STARRETT T230XRL mikrometri, 0 - 1 tuuman alue, 0.0001 tuuman räikkä, kovametallipinnat | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 - 1 "0.0001 "Räikkä€511.68
STARRETT T230XFL ulkomikrometri, 1 tuuman kantama, kitkasormustus, rengas | AC4GUC 2ZTY1 / 50947 T230XFL0 - 1 "0.0001 "Kitka€510.81
STARRETT T436.1XFL-1 ulkomikrometri kotelon 1 tuuman kitkalla | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 - 1 "0.0001 "Kitka€319.10
STARRETT T436.1XFL-2 ulkomikrometri 2 tuuman kitka | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 - 2 "0.0001 "Kitka€390.69
STARRETT 436.1XRL-5 ulkomikrometri 5 tuuman räikkä | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 - 5 "0.001 "Räikkä€540.47
STARRETT 436.1XRL-6 6-tuumainen ulkomikrometri | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 - 6 "0.001 "Räikkä€528.10
STARRETT T2XRL Ulkomikrometrin mekanismi 1-2 tuumaa 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1 - 2 "0.001 "Räikkä€617.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT T436.1XFL-3 ulkomikrometri, 3 tuuman kitka
€484.10 / yksikkö