Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT T230XFL ulkomikrometri, 1 tuuman kantama, kitkasormustus, rengas | AC4GUC 2ZTY1 / 50947

STARRETT T230XFL ulkomikrometri, 1 tuuman kantama, kitkasormustus, rengas

Varastossa
Tuote: AC4GUC Malli: T230XFLRistiviite: 2ZTY1 / 50947
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
€475.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella
alasinTasainen
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
KaraTasainen
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Häikäisyä estävä, satiinikromi viimeistely ulkona mikrometrillä ja nonia-asteikko mittaamaan pienten osien ulkomitat tarkasti
    • Edistyksellinen hihan muotoilu, jossa on porrastetut viivat ja selkeät hahmot helpottavat luettavuutta
    • Tasapainotettu runko ja sormustusrengastyyppinen lukkomutteri nopeaan ja turvalliseen lukitukseen
    • Kova ja vakaa yksiosainen kara parantaa tarkkuutta
    • Siinä on kartiomainen kehys käytettäväksi kapeissa koloissa ja ahtaissa tiloissa
    • Mikropäällysteiset ja litteät kovametallipinnat tarjoavat kulutuskestävyyden jopa toistuvan käytön jälkeen

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko ulkoiset mikrometrit ja mikrometrisatulat samat?

V. Kyllä, ulkoiset mikrometrit tunnetaan myös mikrometrimittareina.

K. Mikä on Starrett T230XFL -mikrometrin tarkkuus?

V. Sen tarkkuus on +/-0.00005 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmasormustinHinta
STARRETT T230XRL mikrometri, 0 - 1 tuuman alue, 0.0001 tuuman räikkä, kovametallipinnat | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 - 1 "0.0001 "Räikkä€447.02
STARRETT T436.1XFL-1 ulkomikrometri kotelon 1 tuuman kitkalla | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 - 1 "0.0001 "Kitka€294.11
STARRETT T436.1XFL-2 ulkomikrometri 2 tuuman kitka | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 - 2 "0.0001 "Kitka€368.22
STARRETT T436.1XFL-3 ulkomikrometri 3 tuuman kitka | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 - 3 "0.0001 "Kitka€450.82
STARRETT 436.1XRL-5 ulkomikrometri 5 tuuman räikkä | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 - 5 "0.001 "Räikkä€507.28
STARRETT 436.1XRL-6 6-tuumainen ulkomikrometri | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 - 6 "0.001 "Räikkä€550.10
STARRETT T2XRL Ulkomikrometrin mekanismi 1-2 tuumaa 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1 - 2 "0.001 "Räikkä€576.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT T230XFL ulkomikrometri, 1 tuuman kantama, kitkasormustus, rengas
€475.09 / yksikkö