APPROVED VENDOR Nänni, 1 tuuma, 304 ruostumatonta terästä, aikataulu 80


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Sisäläpimitta: 1" , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 1.315 " , Putken koko: 1" , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Temp. Alue: -60 - 450 astetta F , Lankatyyppi: NPT , Seinämän paksuus: 3 / 16 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
4TNT8
2"€15.79
B
4TNU7
2.5 "€20.28
A
4TNV7
3"€21.45
A
4TNW7
3.5 "€24.45
A
4TNX7
4"€27.72
B
4 TNY7
5"€33.23
B
4TNZ7
6"€39.44
A
4TPA7
8"€53.16
C
4TPC7
10 "€62.78
C
4TPD7
12 "€74.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?