STARRETT 385-72 Suora reuna viistetty Nograd 72 tuumaa | AE6MZY 5UAP4 / 51461

STARRETT 385-72 suora reuna viistetty Nograd 72 tuumaa

Tuote: AE6MZY Malli: 385-72Ristiviite: 5UAP4 / 51461
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,318.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenTeräs
Pituus72 "
Leveys3.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)189.23
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuuneräPituusTyyliPaksuusLeveysHinta
STARRETT 380-36 suora reuna 36, ​​ei viistoa, pituus 36 tuumaa, leveys 2-13/32 tuumaa | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Tarkkuuhiontateräs, ei viistettyjä reunojaHarjattu teräsTeräs Suora reuna36 "Ei viistetty tai valmistunut-6mm€421.27
STARRETT 385-48 teräs Suora reuna 1 viiste 48 tuumaa | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Tarkkuuhiontaterä, yksi viistetty reunaHarjattu teräsTeräs Suora reuna48 "Viistot, mutta ei valmistuneet-6mm€748.98
STARRETT 385-36 Suora reuna viistetty Nograd 36 Tuumaa | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Teräs-Terässääntö36 "Viistot, mutta ei valmistuneet-2 13 / 32 "€491.94
STARRETT 387-18 Straight Edge, asteikolla olevat päät, terästä, 18 tuumaa | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Suora reuna18 "Viistotu & Valmistunut11 / 64 "1 13 / 32 "€420.80
STARRETT 387-24 suora reuna 24 tuumaa | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24TeräsKiiltäväSuora reuna24 "Viistotu & Valmistunut-60€528.18
STARRETT 387-36 Suora reuna 36 tuumaa | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Suora reuna36 "Viistotu & Valmistunut7 / 32 "2 13 / 32 "€876.28
STARRETT 387-48 Straight Edge 48 tuumaa | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Suora reuna48 "Viistotu & Valmistunut7 / 32 "2 13 / 32 "€1,421.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 385-72 suora reuna viistetty Nograd 72 tuumaa
€1,318.79 / yksikkö