Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 387-48 Straight Edge 48 tuumaa | AH2RBM 30C211 / 51472

STARRETT 387-48 Suora reuna 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2RBM Malli: 387-48Ristiviite: 30C211 / 51472

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,421.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora reuna
Pituus48 "
Paksuus7 / 32 "
Leveys2 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuuneräPituusTyyliPaksuusLeveysHinta
STARRETT 380-36 suora reuna 36, ​​ei viistoa, pituus 36 tuumaa, leveys 2-13/32 tuumaa | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Tarkkuuhiontateräs, ei viistettyjä reunojaHarjattu teräsTeräs Suora reuna36 "Ei viistetty tai valmistunut-6mm€480.23
STARRETT 385-48 teräs Suora reuna 1 viiste 48 tuumaa | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Tarkkuuhiontaterä, yksi viistetty reunaHarjattu teräsTeräs Suora reuna48 "Viistot, mutta ei valmistuneet-6mm€873.25
STARRETT 385-36 Suora reuna viistetty Nograd 36 Tuumaa | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Teräs-Terässääntö36 "Viistot, mutta ei valmistuneet-2 13 / 32 "€511.89
STARRETT 385-72 Suora reuna viistetty Nograd 72 tuumaa | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Teräs-Terässääntö72 "Viistot, mutta ei valmistuneet-3.156 "€1,537.61
Tarjouspyyntö
STARRETT 387-18 Straight Edge, asteikolla olevat päät, terästä, 18 tuumaa | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Suora reuna18 "Viistotu & Valmistunut11 / 64 "1 13 / 32 "€420.80
STARRETT 387-24 suora reuna 24 tuumaa | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24TeräsKiiltäväSuora reuna24 "Viistotu & Valmistunut-60€528.18
STARRETT 387-36 Suora reuna 36 tuumaa | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Suora reuna36 "Viistotu & Valmistunut7 / 32 "2 13 / 32 "€876.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 387-48 Suora reuna 48 tuumaa
€1,421.09 / yksikkö