WATTS Ohitusohjauksen paineventtiilit


Suodattaa
Yhteystyyppi: MNPT , Tuloliitäntä: Uroslanka , Imuaukon koko: 1 / 2 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Max. Työpaine: 50 psi , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Ulostulon koko: 1 / 2 " , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Putken koko: 1/2 "MNPT
TyyliMalliRungon materiaalieräMax. PaineMaks. LämpötilaValmistaja SarjaPainealueVapautuspaineHinta (ei alv)
A
BP30-010050
PronssiOhituksen hallintaventtiili-180 ° FBP3010 - 175 Psi10 Psi€478.91
B
5300A
PronssiVaroventtiili-180 ° F-0 - 250 psi-€195.32
Tarjouspyyntö
C
0006267
Lyijytön messinkiOhituksen hallintaventtiili250 psi----€417.97
D
LF5300A
Lyijytön messinkiOhituksen hallintaventtiili-180 astetta F5300A0 - 250 psi150 Psi€222.19
E
LFBP30 10-50 1/2
Lyijytön kupari piiseosOhituksen hallintaventtiili-180 ° FLFBP3010 - 50 psi25 Psi€633.68
A
LFBP30 75-175 1/2
Lyijytön kupari piiseosOhituksen hallintaventtiili-180 ° FLFBP3075 - 175 psi-€633.68
F
0006268
Lyijytön kupari piiseosOhituksen hallintaventtiili50 psi----€829.38
A
LFBP30 45-100 1/2
Lyijytön kupari piiseosOhituksen hallintaventtiili-180 ° FLFBP3045 - 100 Psi-€633.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?