Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 380-36 suora reuna 36, ​​ei viistoa, pituus 36 tuumaa, leveys 2-13/32 tuumaa | AC4HCT 2ZUX6 / 51441

STARRETT 380-36 suora reuna 36, ​​ei viistoa, pituus 36 tuumaa, leveys 2-13/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HCT Malli: 380-36Ristiviite: 2ZUX6 / 51441

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€421.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs Suora reuna
rakentaminenTarkkuuhiontateräs, ei viistettyjä reunoja
Suorittaa loppuunHarjattu teräs
Pituus900mm
merkinnät380-36
Leveys6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)92.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu suorien viivojen piirtämiseen ja pintojen suoruuden tarkistamiseen
    • Teräs suora reuna, merkitty nuolilla kahdessa ripustuskohdassa
    • Paksuus ja muotoilu tarjoavat helpon muodon säätämisen ja tarkkuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuuneräPituusTyyliPaksuusLeveysHinta
STARRETT 385-48 teräs Suora reuna 1 viiste 48 tuumaa | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Tarkkuuhiontaterä, yksi viistetty reunaHarjattu teräsTeräs Suora reuna48 "Viistot, mutta ei valmistuneet-6mm€748.98
STARRETT 385-36 Suora reuna viistetty Nograd 36 Tuumaa | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Teräs-Terässääntö36 "Viistot, mutta ei valmistuneet-2 13 / 32 "€491.94
STARRETT 385-72 Suora reuna viistetty Nograd 72 tuumaa | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Teräs-Terässääntö72 "Viistot, mutta ei valmistuneet-3.156 "€1,318.79
Tarjouspyyntö
STARRETT 387-18 Straight Edge, asteikolla olevat päät, terästä, 18 tuumaa | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Suora reuna18 "Viistotu & Valmistunut11 / 64 "1 13 / 32 "€420.80
STARRETT 387-24 suora reuna 24 tuumaa | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24TeräsKiiltäväSuora reuna24 "Viistotu & Valmistunut-60€528.18
STARRETT 387-36 Suora reuna 36 tuumaa | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Suora reuna36 "Viistotu & Valmistunut7 / 32 "2 13 / 32 "€876.28
STARRETT 387-48 Straight Edge 48 tuumaa | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Suora reuna48 "Viistotu & Valmistunut7 / 32 "2 13 / 32 "€1,421.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 380-36 suora reuna 36, ​​ei viistoa, pituus 36 tuumaa, leveys 2-13/32 tuumaa
€421.27 / yksikkö