Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LKW1P5 Split Lock Washer, 316 Stainless Steel, 1 Inch Size, 0.25 Inch Thick, Standard Type, 5PK | CG8VFL 53MF86

FOREVERBOLT FB3LKW1P5 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, 1 tuuman koko, 0.25 tuumaa paksu, vakiotyyppi, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8VFL Malli: FB3LKW1P5Ristiviite: 53MF86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.003 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.652
Rockwellin kovuusC35
Koko1"
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKW1P5 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, 1 tuuman koko, 0.25 tuumaa paksu, vakiotyyppi, 5PK
€47.84 /pakkaus