Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, valurauta, teräspinta - 2 kpl | AC8HPT 3AEP9 / 50055

STARRETT 11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, valurauta, teräspinta - 2 osaa

Varastossa
Tuote: AC8HPT Malli: 11H-12-4RRistiviite: 3AEP9 / 50055

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä neliösarja
Terän viimeistelyTeräs
Terän pituus12 "
Terän materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMusta ryppy
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / 32nds / 64th
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 11H-12-4R yhdistelmäneliösarjaa käytetään taitto- ja merkintätarkoituksiin, mikä varmistaa tarkkuuden katkaisu-, poraus- ja taittotöissä. Käsityöläiset luottavat siihen suorakulmamittauksissa, syvyysmittauksissa ja suoristimena viivojen piirtämiseen. Se koostuu teräksestä, jossa on sekä metriset että keisarilliset merkinnät, ja irrotettavasta päästä, joka voidaan sijoittaa eri kulmiin, mikä tekee siitä korvaamattoman arvokkaan erilaisissa tehtävissä.

Ominaisuudet:

  • Starrett 11H-12-4R -yhdistelmäneliösarjassa on 4R-asteikot, jotka ovat 8, 16, 32 ja 64 tuuman osissa, mikä mahdollistaa erittäin yksityiskohtaiset ja tarkat mittaukset.
  • Siinä on karkaistu ja karkaistu teräsrakenne, joka varmistaa kestävyyden ja taivutuskestävyyden.
  • Tässä yhdistelmäneliösarjassa on asettelutyökalu, jota käytetään suorien kulmien ja yhdensuuntaisten viivojen piirtämiseen, ja sitä voidaan käyttää myös kolmineliönä, jiiriä, syvyysmittarina, korkeusmittarina ja tasona.
  • Siinä on tarkasti hiottu 90 asteen neliömäinen pinta ja 45 asteen jiiripinta.
  • Tässä 11H-12-4R yhdistelmäneliösarjassa on käännettävä lukkopultti, jonka avulla terä voidaan kääntää ympäri irrottamatta lukkopulttia tai mutteria ja varmistaa terän oikean suuntauksen päiden kanssa.
  • Siinä on piirturi ja vesivaaka, jotka tarjoavat lisätoimintoja vaaitus- ja merkintätehtäviin.
  • Tässä nelikulmaisessa sarjassa on käännettävä lukkopultti, joka mahdollistaa terän kääntämisen ympäri irrottamatta lukkopulttia tai mutteria ja varmistaa terän oikean kohdistuksen päiden kanssa.
  • Siinä on valurautainen nelikulmainen pää, joka pidentää käyttöikää.
  • Tässä Starrett-neliösarjassa on helposti luettavat asteikot inhimillisten virheiden minimoimiseksi mittauksen aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Intermatic CT2000 prosenttisyklin aikakytkin asetetaan?

A.

  • Pyöritä nuppia, kunnes 'Select Cycle Time' -nuoli on kolmion kohdalla ja valitse syklin kokonaisaika.
  • Paina jaksoajan valintapainiketta selataksesi eri jaksoaikoja.
  • Pidä painiketta painettuna tallentaaksesi valitun ajan (LED vilkkuu).
  • Säädä nuppia, kunnes haluttu prosenttiosuus syklin ajasta on kolmion kohdalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTerän pituusTerän materiaaliPalojen lukumääräSuorittaa loppuunValmistumisen tyyppiasteikkoPäämateriaaliHinta
STARRETT C11H-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliö, karkaistu terästerä | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RYhdistelmäaukio6"Karkaistu ja karkaistu teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€216.93
STARRETT C11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, 12 tuuman terä - 2 kpl | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RYhdistelmäaukio12 "Karkaistu ja karkaistu teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€202.73
STARRETT C434-12-4R 12 tuuman yhdistelmäneliösarja; 4 kpl | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RYhdistelmä neliösarja12 "Karkaistu ja karkaistu teräs4Sileä musta emali4R8. / 16th / 32nds / 64thTeräs€570.23
STARRETT C434M-300 300mm yhdistelmäsetti, neliö, terästerä, musta viimeistely | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Yhdistelmä neliösarja12 "Teräs4Musta paistettu emali351 mm ja 1/2 mmTeräs€614.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, valurauta, teräspinta - 2 osaa
€175.90 / yksikkö