Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C434-12-4R 12 tuuman yhdistelmäneliösarja; 4 kpl | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548

STARRETT C434-12-4R 12 tuuman yhdistelmäneliösarja; 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HAQ Malli: C434-12-4RRistiviite: 2ZUR3 / 51548
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
€568.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä neliösarja
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus12 "
Terän materiaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Suorittaa loppuunSileä musta emali
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / 32nds / 64th
PäämateriaaliTeräs
Head TypeNeliö, keskusta, astelevy
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty neliösarja, joka soveltuu syvyyden, korkeuden ja tason mittaamiseen sekä pintojen piirtämiseen LVI-, instrumentointi- ja autoteollisuudessa
    • Karkaistut ja taotut teräspäät, sileä musta emalipinta ja valokuvauskaiverrettu karkaistut terä takaavat täydellisen suojan hankaavilta nesteiltä ja työpaikan väärinkäytöltä
    • Mukana käännettävä astelevy, kirjoituslaite, lukkopultit ja vesivaaka käyttäjän mukavuutta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTerän pituusTerän materiaaliPalojen lukumääräSuorittaa loppuunValmistumisen tyyppiasteikkoPäämateriaaliHinta
STARRETT C11H-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliö, karkaistu terästerä | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RYhdistelmäaukio6"Karkaistu ja karkaistu teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€185.39
STARRETT C11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, 12 tuuman terä - 2 kpl | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RYhdistelmäaukio12 "Karkaistu ja karkaistu teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€192.74
STARRETT 11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, valurauta, teräspinta - 2 kpl | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RYhdistelmä neliösarja12 "Teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€155.10
STARRETT C434M-300 300mm yhdistelmäsetti, neliö, terästerä, musta viimeistely | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Yhdistelmä neliösarja12 "Teräs4Musta paistettu emali351 mm ja 1/2 mmTeräs€607.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C434-12-4R 12 tuuman yhdistelmäneliösarja; 4 kpl
€568.89 / yksikkö