Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C11H-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliö, karkaistu terästerä | AC4HAL 2ZUP8 / 56362

STARRETT C11H-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliö, karkaistu terästerä

Varastossa
Tuote: AC4HAL Malli: C11H-6-4RRistiviite: 2ZUP8 / 56362

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus6"
Terän materiaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Suorittaa loppuunMusta ryppy
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / 32nds / 64th
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C11H-6-4R on neliön muotoinen neliön muotoinen neliö, joka sisältää käännettävän lukkopultin, kirjoituspinnan ja vesivaakan.
    • Tässä Starrett-yhdistelmävälissä on 6 tuuman pitkä, karkaistu teräslevy, jossa on satiinikromi ja valurautapää, jossa on musta ryppy.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTerän pituusTerän materiaaliPalojen lukumääräSuorittaa loppuunValmistumisen tyyppiasteikkoPäämateriaaliHinta
STARRETT C11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, 12 tuuman terä - 2 kpl | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RYhdistelmäaukio12 "Karkaistu ja karkaistu teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€202.73
STARRETT C434-12-4R 12 tuuman yhdistelmäneliösarja; 4 kpl | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RYhdistelmä neliösarja12 "Karkaistu ja karkaistu teräs4Sileä musta emali4R8. / 16th / 32nds / 64thTeräs€570.23
STARRETT 11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, valurauta, teräspinta - 2 kpl | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RYhdistelmä neliösarja12 "Teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€175.90
STARRETT C434M-300 300mm yhdistelmäsetti, neliö, terästerä, musta viimeistely | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Yhdistelmä neliösarja12 "Teräs4Musta paistettu emali351 mm ja 1/2 mmTeräs€614.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C11H-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliö, karkaistu terästerä
€216.93 / yksikkö