Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C434M-300 300mm yhdistelmäsetti, neliö, terästerä, musta viimeistely | AD6XFB 4CEU1 / 56420

STARRETT C434M-300 300 mm yhdistelmäsarja, neliö, terästerä, musta viimeistely

Varastossa
Tuote: AD6XFB Malli: C434M-300Ristiviite: 4CEU1 / 56420
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
€614.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä neliösarja
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus12 "
Terän materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMusta paistettu emali
Valmistumisen tyyppi35
asteikko1 mm ja 1/2 mm
PäämateriaaliTeräs
Head TypeNeliö, keskusta, astelevy
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C434M-300 on 4-osainen yhdistelmä neliösarja, joka sisältää 12 tuuman pituisen, karkaistun teräksen, valokuvakaiverretun terän, jossa on satiini-kromipinnoite, karkaistua terästä oleva neliömäinen pää, keskipää ja käännettävä karanpää jossa on sileä musta emalipinta.
    • Neliöpäässä on tarkasti hiottu, 90 asteen neliöpinta ja 45 asteen viistepinta. Sitä voidaan käyttää suorien kulmien / yhdensuuntaisten viivojen muodostamiseen, ja sitä voidaan käyttää myös mittauslaitteena. Keskipäätä käytetään paikantamaan lieriömäisen tai neliömäisen työkappaleen keskikohta.
    • Käännettävässä asteikossa on pyörivät tornit, joilla on suora lukema, kaksinkertainen 180 asteen kulma-asteikko, ja se on ihanteellinen kulmien tarkkaan mittaamiseen.
    • Tähän Starrettin asettamaan neliön neliöön kuuluu käännettävä lukkopultti, kirjoitus- ja vesivaaka. Käännettävä lukkopultti varmistaa terän oikean kohdistuksen päiden kanssa, koska se mahdollistaa terän kääntämisen ilman, että irrotat lukituspulttia tai mutteria.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTerän pituusTerän materiaaliPalojen lukumääräSuorittaa loppuunValmistumisen tyyppiasteikkoPäämateriaaliHinta
STARRETT C11H-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliö, karkaistu terästerä | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RYhdistelmäaukio6"Karkaistu ja karkaistu teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€216.93
STARRETT C11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, 12 tuuman terä - 2 kpl | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RYhdistelmäaukio12 "Karkaistu ja karkaistu teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€202.73
STARRETT C434-12-4R 12 tuuman yhdistelmäneliösarja; 4 kpl | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RYhdistelmä neliösarja12 "Karkaistu ja karkaistu teräs4Sileä musta emali4R8. / 16th / 32nds / 64thTeräs€570.23
STARRETT 11H-12-4R yhdistelmäneliösarja, valurauta, teräspinta - 2 kpl | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RYhdistelmä neliösarja12 "Teräs2Musta ryppy4R8. / 16th / 32nds / 64thValurauta€175.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C434M-300 300 mm yhdistelmäsarja, neliö, terästerä, musta viimeistely
€614.51 / yksikkö