SNAP-TITE Nänni, teräs, 3 / 8-18


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 3 / 8 " , Suorittaa loppuun: sinkki , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 3 / 8 "-18
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
VEAN6-6FV
FNPT5 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€88.70
B
VHN6-6FV
FNPT5 gpm-4500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€35.31
C
PHN6-6F
FNPT7.2 gpm1 33 / 64 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€13.49
D
PEAN6-6F
FNPT5 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€122.05
E
VHN6-6MV
MNPT5 gpm-4500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€37.59
F
PHN6-6M
MNPT7.2 gpm63 / 64 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€13.39
E
VHN6-6M
MNPT5 gpm2 9 / 64 "4500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€35.82
G
71-3N6-6FV
NPFT12 GPM-10,000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€91.43
G
71-3N6-6F
NPTF12 GPM2 21 / 64 "10,000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€63.13
H
VEAN6-6M
NPTF5 gpm2.156 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€57.91
A
VEAN6-6F
NPTF5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€57.91
B
VHN6-6F
NPTF5 gpm1 27 / 32 "4500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€31.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?