Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TR45 Kevyt nitoja, leveä kruunu | AC2DJG 2HYR6

STANLEY TR45 Kevyt nitoja, leveä kruunu

Varastossa
Tuote: AC2DJG Malli: TR45Ristiviite: 2HYR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätrukkien
korinvärisetkromi
Rungon materiaaliTeräs
VäriKromattu teräs
rakentaminenTeräsrunko
Kruunun leveys (tuumaa)29/64
TullimääräLight Duty
Jalan pituus1/4, 5/16, 3/8"
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus6"
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti120
NiittityyppiLeveä kruunu
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2HYR6 on 10D662: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNiittien kapasiteettikorinvärisetRungon materiaaliVärirakentaminenJalan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
STANLEY TR35 nitoja kapea 29/64 kruunun keltainen | AB7ZBJ 24T315 TR35100KeltainenMuoviKeltainenMuovi1/4, 5/16 ja 3/8 "5"6.75 "€20.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TR45 Kevyt nitoja, leveä kruunu
€23.85 / yksikkö