BALDOR MOTOR Kolmivaiheiset jäähdytys-/jäähdytystornimoottorit, kaksinopeuksiset, TEFC


Suodattaa
Base: RG , Vääntömomentti: 235 LB-FT , Luokka: STOCK , Suunnittelu: B , Tehtävä: JATKUU , Kotelo: TEFC , Kotelon tyyppi: TEFC , Alaviitteet: Jäähdytystorni Duty , Kehyksen materiaali: Valurauta , Täyskuorma vahvistimet: 49.5 , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , IP-luokitus: 44 , Asennustyyppi: Jalka-asennus , Tyhjävirta: 23 ampeeria , Kokonaispituus: 30.28 " , Arvosana: 60 Hz , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 2-1 / 8 "" , Temp. Nousu: 81 ° C , Paino: 619 lb
TyyliMalliulostuloAmpeeriakehysVaiheTarkistusRPMTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
CTM1765T
---3 vaihetta---460 V€26,916.81
A
CTM1760T
10 / 2.5 HP:12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460€10,020.91
A
CTM1761T
15 / 3.75 HP:18.1/7.8254T3A1760/8850940M460€12,707.12
A
CTM1762T
20 / 5 HP:24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460€15,352.83
A
CTM1763T
25 / 6.25 HP:31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460€17,861.15
A
CTM1764T
30 / 7.5 HP:36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460€20,503.33
A
CTM1766T
50 / 12.5 HP:63/28326T3D1760/8701272M460-
Tarjouspyyntö
B
CTM1767T
60 / 15 HP:-364T3F-A36052M460 / 460-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?