Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TR35 nitoja kapea 29/64 kruunun keltainen | AB7ZBJ 24T315

STANLEY TR35 Nitoja Kapea 29/64 Kruununkeltainen

Varastossa
Tuote: AB7ZBJ Malli: TR35Ristiviite: 24T315

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätrukkien
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliMuovi
VäriKeltainen
rakentaminenMuovi
Kruunun leveys (tuumaa)29/64
TullimääräLight Duty
Jalan pituus1/4, 5/16 ja 3/8 "
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus6.75 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti100
NiittityyppiKapea kruunu
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNiittien kapasiteettikorinvärisetRungon materiaaliVärirakentaminenJalan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
STANLEY TR45 Kevyt nitoja, leveä kruunu | AC2DJG 2HYR6 TR45120kromiTeräsKromattu teräsTeräsrunko1/4, 5/16, 3/8"3.5 "6"€23.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TR35 Nitoja Kapea 29/64 Kruununkeltainen
€20.63 / yksikkö