STANLEY STST19950 Kannettava työkalulaatikko 19 Leveys x 12 Syvyys x 9-3 / 4 Korkeus | AH3GQF 31XR34

STANLEY STST19950 Kannettava työkalulaatikko 19 leveys x 12 syvyys x 9-3/4 korkeus

Tuote: AH3GQF Malli: STST19950Ristiviite: 31XR34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys9-41 / 64 "
Sisäkorkeus5.125 "
Sisäleveys16 17 / 32 "
LukitusjärjestelmäEi eristetty
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä0
Ulkosyvyys12 "
Ulkopuolella10 "
Ulkopuolinen leveys19 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus9.75 "
kokonaisleveys19 "
Tallennuskapasiteetti1611 ov. sisään.
Painokapasiteetti22 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8235
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKahvan muotoiluSisäsyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiSisäkorkeusHinta
STANLEY 016013R Lokerolaatikko 5 Lokerot | AG9FCA 19YU43 016013R8.187 "Liitteenä5-19 / 64 "7 13 / 64 "16 "485 ov. sisään.-4 45 / 64 "€24.90
STANLEY STST19900 -kannettava työkalulaatikko 19-29 / 32 Leveys x 12-5 / 16 Syvyys | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5 / 16 "Taitettava yläosa9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 ov. sisään.33 lb5.125 "€59.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST19950 Kannettava työkalulaatikko 19 leveys x 12 syvyys x 9-3/4 korkeus