Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 016013R Lokerolaatikko 5 Lokerot | AG9FCA 19YU43

STANLEY 016013R Lokerolaatikko 5 lokeroa

Varastossa
Tuote: AG9FCA Malli: 016013RRistiviite: 19YU43

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Kahvan muotoiluLiitteenä
Sisäsyvyys5-19 / 64 "
Sisäkorkeus4 45 / 64 "
Sisäleveys14 13 / 64 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Ulkosyvyys8"
Ulkopuolella7"
Ulkopuolinen leveys16 "
Kokonaissyvyys8.187 "
Kokonaiskorkeus7 13 / 64 "
kokonaisleveys16 "
Tallennuskapasiteetti485 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.4
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKahvan muotoiluSisäsyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiSisäkorkeusHinta
STANLEY STST19950 Kannettava työkalulaatikko 19 Leveys x 12 Syvyys x 9-3 / 4 Korkeus | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Taitettava yläosa9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 ov. sisään.22 paunaa5.125 "-
Tarjouspyyntö
STANLEY STST19900 -kannettava työkalulaatikko 19-29 / 32 Leveys x 12-5 / 16 Syvyys | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5 / 16 "Taitettava yläosa9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 ov. sisään.33 lb5.125 "€59.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 016013R Lokerolaatikko 5 lokeroa
€24.90 / yksikkö