STANLEY STST19900 -kannettava työkalulaatikko 19-29 / 32 Leveys x 12-5 / 16 Syvyys | AH3GQH 31XR36

STANLEY STST19900 Kannettava työkalulaatikko 19-29/32 Leveys x 12-5/16 Syvyys

Varastossa
Tuote: AH3GQH Malli: STST19900Ristiviite: 31XR36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys9-41 / 64 "
Sisäkorkeus5.125 "
Sisäleveys16 17 / 32 "
LukitusjärjestelmäEi eristetty
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä0
Ulkosyvyys12 "
Ulkopuolella10 "
Ulkopuolinen leveys20 "
Kokonaissyvyys12-5 / 16 "
Kokonaiskorkeus9.593
kokonaisleveys19 29 / 32 "
Tallennuskapasiteetti2685 ov. sisään.
Painokapasiteetti33 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8441
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKahvan muotoiluSisäsyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiSisäkorkeusHinta
STANLEY 016013R Lokerolaatikko 5 Lokerot | AG9FCA 19YU43 016013R8.187 "Liitteenä5-19 / 64 "7 13 / 64 "16 "485 ov. sisään.-4 45 / 64 "€24.90
STANLEY STST19950 Kannettava työkalulaatikko 19 Leveys x 12 Syvyys x 9-3 / 4 Korkeus | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Taitettava yläosa9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 ov. sisään.22 paunaa5.125 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST19900 Kannettava työkalulaatikko 19-29/32 Leveys x 12-5/16 Syvyys
€59.57 / yksikkö