STANLEY STST19410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 10-1 / 2 tuumaa 4.3 gallonaa | AA6KDD 14C630

STANLEY STST19410 työkalulaatikko automaattinen salpa 10-1/2 tuumaa 4.3 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA6KDD Malli: STST19410Ristiviite: 14C630

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
VäriMusta / keltainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluErittäin leveä pehmeä kahva
Sisäsyvyys8.875 "
Sisäkorkeus7"
Sisäleveys17.625 "
Kuormitusluokitus61 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
Materiaalipolypropeeni
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys10.5 "
Tallennuskapasiteetti4.3 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTallennuskapasiteettiSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysKuormitusluokitusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
STANLEY STST16410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 8-3 / 4 tuuman leveys 1.7 Gal | AA6KDC 14C629 STST164101.7 gal.7"7.5 "14.125 "50 lb15.5 "6.375 "8.75 "€31.36
STANLEY STST24410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 11 tuuman leveys 6.1 Gal | AA6KDE 14C631 STST244106.1 gal.9"7.875 "22 "61 lb23.5 "10.25 "11 "€45.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST19410 työkalulaatikko automaattinen salpa 10-1/2 tuumaa 4.3 gallonaa
€57.59 / yksikkö