STANLEY STST24410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 11 tuuman leveys 6.1 Gal | AA6KDE 14C631

STANLEY STST24410 Työkalulaatikko Automaattinen salpa 11 tuumaa Leveys 6.1 Gal

Varastossa
Tuote: AA6KDE Malli: STST24410Ristiviite: 14C631

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
VäriMusta / keltainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluErittäin leveä pehmeä kahva
Sisäsyvyys9"
Sisäkorkeus7.875 "
Sisäleveys22 "
Kuormitusluokitus61 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
Materiaalipolypropeeni
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys23.5 "
Kokonaiskorkeus10.25 "
kokonaisleveys11 "
Tallennuskapasiteetti6.1 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTallennuskapasiteettiSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysKuormitusluokitusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
STANLEY STST16410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 8-3 / 4 tuuman leveys 1.7 Gal | AA6KDC 14C629 STST164101.7 gal.7"7.5 "14.125 "50 lb15.5 "6.375 "8.75 "€31.36
STANLEY STST19410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 10-1 / 2 tuumaa 4.3 gallonaa | AA6KDD 14C630 STST194104.3 gal.8.875 "7"17.625 "61 lb19 "9.25 "10.5 "€57.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST24410 Työkalulaatikko Automaattinen salpa 11 tuumaa Leveys 6.1 Gal
€45.57 / yksikkö