KEO Upotettava, nopea teräs, 1 huilu, 90 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 90 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 1 , Tyyppi: Yksi päättynyt
TyyliMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
53109
1"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.74
B
53229
1-1 / 2 "Mustaoksidi2.875 "3 / 4 "1.25 "€198.58
B
53249
1-1 / 4 "Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€132.93
A
53129
1 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€28.05
A
53149
1 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€15.76
B
53189
1 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "1.25 "€15.55
A
53349
3 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.90
A
53389
3 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.41
B
53179
3 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "1.25 "€14.57
A
53589
5 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€29.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?