STANLEY STST16410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 8-3 / 4 tuuman leveys 1.7 Gal | AA6KDC 14C629

STANLEY STST16410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 8-3/4 tuumaa leveys 1.7 gal

Varastossa
Tuote: AA6KDC Malli: STST16410Ristiviite: 14C629

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
VäriMusta / keltainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluErittäin leveä pehmeä kahva
Sisäsyvyys7"
Sisäkorkeus7.5 "
Sisäleveys14.125 "
Kuormitusluokitus50 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
Materiaalipolypropeeni
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys15.5 "
Kokonaiskorkeus6.375 "
kokonaisleveys8.75 "
Tallennuskapasiteetti1.7 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2555
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)61.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTallennuskapasiteettiSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysKuormitusluokitusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
STANLEY STST19410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 10-1 / 2 tuumaa 4.3 gallonaa | AA6KDD 14C630 STST194104.3 gal.8.875 "7"17.625 "61 lb19 "9.25 "10.5 "€61.48
STANLEY STST24410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 11 tuuman leveys 6.1 Gal | AA6KDE 14C631 STST244106.1 gal.9"7.875 "22 "61 lb23.5 "10.25 "11 "€46.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST16410 Työkalulaatikon automaattinen salpa 8-3/4 tuumaa leveys 1.7 gal
€29.74 / yksikkö