Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKN4 Tankoteräs 4140 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus | AC2BWP

APPROVED VENDOR 2HKN4 Tanko Teräs 4140 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AC2BWP Malli: 2HKN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija3 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7228706000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKR4 Tankoteräs 4140 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus | AC2BXG 2HKR43 ft.+/- 3.000 "€38.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKN4 Tanko Teräs 4140 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalka pituus
€12.23 / yksikkö