STANLEY STST17700 Työkalujen järjestäjä Muovinen musta | AH3GQJ 31XR37

STANLEY STST17700 Työkalujen järjestäjä Käsikäyttöinen muovinen musta

Varastossa
Tuote: AH3GQJ Malli: STST17700Ristiviite: 31XR37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujen järjestäjä
VäriMusta
Korkeus12-13/32
Pituus16-13/16
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä18
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)0
TyyppiKäsi kantaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)23.19
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusOsastojen lukumääräHinta
STANLEY STST14440 Tool Organizer Muovinen kirkas yläosa | AH3GQG 31XR35 STST14440Musta / kirkas / keltainen3.15619-13/1612-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST17700 Työkalujen järjestäjä Käsikäyttöinen muovinen musta
€91.23 / yksikkö