WATTS Termostaattiset jäähdyttimen höyrylukot


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Tuloliitäntä: Uroslanka , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty
TyyliMalliValmistaja SarjaKehon malliVartalo tyyliPoistoaukon kokoPaineen säätöaluePainealueSisääntulon kokoMax. PaineHinta (ei alv)
A
STMTMSTTRP-1GLHC
GVasemman käden kulmaVasemman käden kulma1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
B
STMTMSTTRP-1GSW
GHetiHeti1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€229.66
C
STMTMSTTRP-1GAP
GKulmaKulma1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€220.40
D
STMTMSTTRP-1VG
GPystysuoraPystysuora1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€283.04
E
STMTMSTTRP-1GRHC
GOikeanpuoleinen kulmaOikeanpuoleinen kulma1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
F
STMTMSTTRP-1VGDU
GPystysuora kaksinkertainen liitosPystysuora kaksinkertainen liitos1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€420.67
C
STMTMSTTRP-1MGAP
MGKulmaKulma1 / 2 "25 "- 65 Psi25 - 65 psi1 / 2 "65 psi€245.91
B
STMTMSTTRP-1MGSW
MGSuoraanSuoraan1 / 2 "25 "- 65 Psi25 - 65 psi1 / 2 "65 psi€269.09
G
STMTMSTTRP-3MGHSW
HGHSuoraanSuoraan3 / 4 "25 "- 65 Psi25 - 65 psi3 / 4 "65 psi€334.07
H
STMTMSTTRP-5MGHAP
HGHKulmaKulma1"25 "- 65 Psi25 - 65 psi1"65 psi€511.14
I
STMTMSTTRP-3MGHAP
HGHKulmaKulma3 / 4 "25 "- 65 Psi25 - 65 psi3 / 4 "65 psi€307.76
J
STMTMSTTRP-3GHAP
QFKulmaKulma3 / 4 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi3 / 4 "25 psi€281.48
K
STMTMSTTRP-3GHSW
QFSuoraanSuoraan3 / 4 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi3 / 4 "25 psi€351.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?