BALDWIN FILTERS Voitelusuodattimet


Suodattaa
Kuvaus/erikoisominaisuudet: Voitelu Spin-on , Suodattimen suunnittelu: Spin-On , Sisäläpimitta: 1 / 4 " , langan koko: M52 x 1.5 mm
TyyliMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
A
BD40027
-Voitelusuodatin11 25 / 32 "4-11 / 16 "-€99.49
B
B7011
-Voitelusuodatin10.75 "5-1 / 16 "-€75.77
C
B7165
2 5 / 16 "Voitelusuodatin2 5 / 16 "3.031 "3.031 "€17.86
D
B7410
2 5 / 16 "Voitelusuodatin2 5 / 16 "3.031 "3.031 "€53.63
E
B7276
2 5 / 16 "Voitelusuodatin2 5 / 16 "3"3"€29.12
F
B7496
2 13 / 16 "Voitelusuodatin2 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€54.31
G
B7407
2 25 / 32 "Voitelusuodatin2 25 / 32 "3.031 "3.031 "€14.50
H
B301
2 27 / 32 "Voitelusuodatin2 27 / 32 "3"3"€11.56
E
B7333
2.625 "Voitelusuodatin2.625 "2-25 / 32 "2 25 / 32 "€14.60
I
B1400
2.625 "Voitelusuodatin2.625 "2-21 / 32 "2 21 / 32 "€14.78
E
B307
2.875 "Voitelusuodatin2.875 "3"3"€21.88
E
B7431
3 13 / 16 "Voitelusuodatin3 13 / 16 "3.75 "3.75 "€26.52
J
BT5
3 15 / 16 "Voitelusuodatin3 15 / 16 "4.25 "4.25 "€21.76
E
B7432
3 15 / 32 "Voitelusuodatin3 15 / 32 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "€27.59
K
BT8409
3 17 / 32 "Voitelusuodatin3 17 / 32 "3"3"€34.99
L
B474
3 17 / 32 "Voitelusuodatin3 17 / 32 "3"3"€21.67
M
BT310
3 17 / 32 "Voitelusuodatin3 17 / 32 "3"3"€19.85
N
B7491
3 17 / 32 "Voitelusuodatin3 17 / 32 "3"3"€11.48
O
B160
3.5 "Voitelusuodatin3.5 "3"3"€12.94
P
B228
3.5 "Voitelusuodatin3.5 "3"3"€18.73
Q
B7422
3.5 "Voitelusuodatin3.5 "3"3"€11.03
R
BT223
3.5 "Voitelusuodatin3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€11.98
S
B7511
3.25 "Voitelusuodatin4"3-11 / 16 "3 15 / 16 "€17.69
E
B488
3.25 "Voitelusuodatin3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.66
T
B166
3.25 "Voitelusuodatin3.25 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "€23.46
U
B132
3.25 "Voitelusuodatin3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.35
V
B1434
3.25 "Voitelusuodatin3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.93
W
B222
3.187 "Voitelusuodatin3.187 "4.25 "4.25 "€55.94
X
B7487
3.437 "Voitelusuodatin3.437 "3.031 "3.031 "€17.92
E
B7334
3.437 "Voitelusuodatin3.437 "3.031 "3.031 "€16.49
Y
B131
3.437 "Voitelusuodatin3.437 "3.031 "3.031 "€23.61
Z
B7499
3.875 "Voitelusuodatin3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.02
A1
B141
3.875 "Voitelusuodatin3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€11.60
B1
B34
3.875 "Voitelusuodatin3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.78
E
BT338
3.875 "Voitelusuodatin3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€37.29
C1
B296
3.875 "Voitelusuodatin3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.07
D1
B113
4 1 / 16 "Voitelusuodatin4 1 / 16 "3.031 "3.031 "€12.42
E1
B159
4 1 / 16 "Voitelusuodatin4 1 / 16 "3"3"€11.85
F1
B161-S
4 1 / 16 "Voitelusuodatin4 1 / 16 "3.031 "3.031 "€19.25
G1
B7020
4 3 / 32 "Voitelusuodatin4 3 / 32 "3"3"€15.30
H1
B7172
4 3 / 32 "Voitelusuodatin4 3 / 32 "3.031 "3.031 "€34.21
I1
B7139
4 3 / 32 "Voitelusuodatin4 3 / 32 "3.031 "3.031 "€19.49
J1
B447
4 11 / 16 "Voitelusuodatin4 11 / 16 "4.25 "4.25 "€53.15
K1
B7034
4 11 / 32 "Voitelusuodatin4 11 / 32 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "€49.64
L1
B247
4 13 / 16 "Voitelusuodatin4 13 / 16 "3"3"€18.65
M1
BD7160
4 15 / 16 "Voitelusuodatin4 15 / 16 "3-17 / 32 "3 17 / 32 "€84.19
N1
BD7159
4 15 / 16 "Voitelusuodatin4 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€59.18
O1
BD7169
4 15 / 16 "Voitelusuodatin4 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€42.11
M1
T308-M
4 27 / 32 "Voitelusuodatinelementti4 27 / 32 "3-17 / 32 "3 17 / 32 "€28.78
P1
T300M
4 27 / 32 "Voitelusuodatinelementti4 27 / 32 "3-17 / 32 "3 17 / 32 "€28.43
Q1
B35-S
4 27 / 32 "Voitelusuodatin4 27 / 32 "3"3"€12.63
R1
BD7029
4 27 / 32 "Voitelusuodatin4 27 / 32 "3-31 / 32 "3 31 / 32 "€53.31
S1
B1435
4 27 / 32 "Voitelusuodatin4 27 / 32 "3"3"€23.56
T1
B1431
4"Voitelusuodatin4"2-21 / 32 "2 21 / 32 "€12.18
E
B7131
4.031 "Voitelusuodatin4.031 "4.25 "4.25 "€24.62
M1
B7430
4.031 "Voitelusuodatin4.031 "3.125 "3.12 "€39.06
U1
B7219
4.375 "Voitelusuodatin4.375 "4.25 "4.25 "€37.17
M1
B360
4.375 "Voitelusuodatin4.375 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "€40.93
V1
BT341
4.375 "Voitelusuodatin4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.81
W1
B27
4.375 "Voitelusuodatin4.375 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "€12.64
E
BT264
4.375 "Voitelusuodatin4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€27.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?