STANLEY STST14440 Tool Organizer Muovinen kirkas yläosa | AH3GQG 31XR35

STANLEY STST14440 Tool Organizer muovinen kirkas yläosa

Varastossa
Tuote: AH3GQG Malli: STST14440Ristiviite: 31XR35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujen järjestäjä
VäriMusta / kirkas / keltainen
Korkeus3.156
Pituus19-13/16
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä12
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)0
TyyppiKäsi kantaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0886
Laivan korkeus (cm)28.93
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusOsastojen lukumääräHinta
STANLEY STST17700 Työkalujen järjestäjä Muovinen musta | AH3GQJ 31XR37 STST17700Musta12-13/3216-13/1618€96.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST14440 Tool Organizer muovinen kirkas yläosa
€15.49 / yksikkö