AKRO-MILS 30230 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30230 -sarjan ripustus-/pinoamisastiat sopivat ihanteellisesti pienten osien ja tarvikkeiden varastointiin, järjestämiseen ja kuljettamiseen. Näitä säiliöitä käytetään yleisesti työpajoissa, varastoissa ja valmistusympäristöissä. Niitä on saatavana kivi-, vihreä, punainen, sininen, musta, kirkas, violetti ja vaaleansininen värivaihtoehto...ns.Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 5 "- 6" , Sisäkorkeus: 4 3 / 4 " , Sisäpituus: 10 1 / 4 " , Sisäleveys: 4 3 / 8 " , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 30 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 1 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 3 , Ulkokorkeus: 5" , Ulkopituus: 10 7 / 8 " , Ulkoleveys: 5 1 / 2 " , Leveys: 5 "- 6"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30230MUSTA
Musta12€10.89
B
30230SININEN
sininen12€10.89
C
30230 SCLAR
Poista valinta12€10.57
D
30230Vihreä
Vihreä12€10.89
E
30230PURPL
Violetti12€11.98
F
30230RED
punainen12€10.89
G
30230KIVI
Kivi12€10.89
H
30230 YELLO
Keltainen12€10.89

30230 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30230 -sarjan ripustus-/pinoamisastiat sopivat ihanteellisesti pienten osien ja tarvikkeiden varastointiin, järjestämiseen ja kuljettamiseen. Näitä säiliöitä käytetään yleisesti työpajoissa, varastoissa ja valmistusympäristöissä. Niitä on saatavana kivi-, vihreä, punainen, sininen, musta, kirkas, violetti ja vaaleansininen värivaihtoehdot.

Ominaisuudet

  • Näissä raskaissa roska-astioissa on ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta ne voidaan pinota päällekkäin tai ripustaa säleikköihin, kiskoihin ja kärryihin vapauttaakseen tilaa ja pitääkseen alueen järjestyksessä.
  • Niissä on erittäin leveä pinoamisreuna, joka estää roiskeet, vahvistetut sivurivat, jotka tarjoavat voimaa, täysleveä ripustusreuna tukemaan ripustusjärjestelmän säiliöitä ja liukumista estävä pysäytin, joka estää roskakorien siirtymisen eteenpäin.
  • Niiden tukeva, yksiosainen rakenne kestää erinomaisesti vettä, ruostetta, heikkoja happoja ja emäksiä ja estää myös halkeamia tai rikkoutumista, kun roskakori on täynnä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Pituusjakaja 40230: Tämä taloudellinen ja tukeva pituusjakaja on suunniteltu useiden lokeroiden luomiseen näihin astioihin tilan maksimoimiseksi.
  • AkroBins 30231CRY Kirkas kansi: Tässä kannessa on yksiosainen rakenne, joka napsahtaa nopeasti näissä säiliöissä oleviin muotoiltuihin reikiin kokoamisen helpottamiseksi. Kansi pitää sisällön pölyttömänä ja suojattuna.
  • Akro-Mils 41230 leveyden jakaja: Tämä muovinen jakaja on suunniteltu näiden AkroBinien mukauttamiseen säilytystarpeiden mukaan. Se pitää tavarat erillään roskakorissa ja mahdollistaa nopean pääsyn komponentteihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä nämä laatikot on tehty?

Akro-Mils 30230 -sarjan roskakorit on valmistettu korkealaatuisesta polypropeenimateriaalista, mikä tekee niistä kestäviä ja kevyitä, mikä helpottaa pinoamista ja kuljettamista.

Mikä on Akro-Mils 30230 -sarjan ripustus-/pinoamisastioiden kantavuus?

Säiliöiden maksimikantavuus on 30 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?