KUNKLE Alumiininen turvapaineventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Levyn materiaali: PTFE , Imuaukon koko: 1 / 4 " , Sisääntulon tyyppi: MNPT , Ulostulon koko: 1 / 4 " , Pistorasiatyyppi: MNPT , Kokonaiskorkeus: 5.25 " , Kokonaispituus: 3.75 " , Painealue: 1000 - 5500 psi , Istuimen materiaali: Ruostumaton teräs , Jousimateriaali: Teräs , Temp. Alue: -20 - 185 astetta F , Testivipu: Ei
TyyliMalliTehdasasetus
A
0330-A01-KC1000
1000 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC1200
1200 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC1500
1500 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC2000
2000 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC2500
2500 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC3000
3000 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC3500
3500 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC4000
4000 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC4500
4500 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC5000
5000 psi
Tarjouspyyntö
A
0330-A01-KC5500
5500 psi
Tarjouspyyntö

Alumiininen turvapaineventtiili

Kunklen turvaventtiilit on suunniteltu avautumaan tietyllä paineella suojaamaan pumppuja ja putkistoja jännitysrajojen ylittymiseltä. Näissä varoventtiileissä on alumiinirunko ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiiviste vuotojen estämiseksi. Kaikki mallit on asetettu tehtaalla ja suljettu väärinkäytösten estämiseksi, ihanteellinen ankarissa teollisuusympäristöissä. Ne pystyvät käsittelemään 1000-5500 psi: n painetta. Valitse laajasta Kunklen turvaventtiilivalikoimasta, jonka käyttölämpötila on -20 - 185 Fahrenheit-astetta, Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?