Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STHT20138 Rautasaha 17-3 / 4 tuuman pituus 24 Tpi Ergonominen | AD6QPT 48A536

STANLEY STHT20138 rautasaha 17-3/4 tuuman pituus 24 Tpi Ergonominen

Varastossa
Tuote: AD6QPT Malli: STHT20138Ristiviite: 48A536

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRautasaha
Terän pituus12 "
Terän materiaaliTeräs
KehysmateriaaliMetalli
ToimintoLeikkaus
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliBiomateriaali
Pituus17.75 "
Palojen lukumäärä2
Hampaat tuumaa kohti24
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 225 lb. Terän kireys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluHinta
STANLEY STHT20139L rautasaha 17-3 / 4 tuuman pituus 24 Tpi kumikahva | AD6QPR 48A535 STHT20139LErgonominen, kumikahva€29.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT20138 rautasaha 17-3/4 tuuman pituus 24 Tpi Ergonominen
€16.62 / yksikkö