HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Lattialaatikot


Hubbell Wiring Device-Kellems -lattialaatikot tarjoavat piilotetun ja kätevän ratkaisun sähkön ja tiedon käyttöön alueilla, joissa on korotettu lattia. Niitä käytetään toimistorakennuksissa, kokoustiloissa ja julkisissa tiloissa lisäämään joustavuutta ja saavutettavuutta. Nämä lattialaatikot takaavat helpon pääsyn sähköön...cal- ja datayhteydet säilyttäen samalla lattian tyylikkään ulkonäön.Lue lisää

Suodattaa
Reiän halkaisija: 5"
TyyliMalliShapeKokoPutken kokoTyyppiLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
PFBRG1
Suorakulmainen85.8 Max(4) 1 "1-osainen huuhtelu suorakulmainen ei-metallinen5.42 "Leikkaa sopivaksi (3-6)5.44 "PVC€87.36
B
B2421
Suorakulmainen39.5 kuparia.(3) 1/2 ", (2) 3/4"1-jenginen huuhtelu suorakulmainen messinkikauluksella3.19 "2.74 "4.38 "Teräs€174.62
C
B4233
Suorakulmainen36.5 Jengiä kohti(6) 3/4 "2-jenginen huuhtelu suorakulmainen messinkikauluksella6.38 "3.44 "4.38 "Valurauta€387.94
D
BA4233
Suorakulmainen36.5 Jengiä kohti(6) 3/4 "2-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella6.38 "3.44 "4.38 "Valurauta-
Tarjouspyyntö
E
PFBRG2
Suorakulmainen85.8 Enimmäisryhmää kohti(6) 1 "2-osainen huuhtelu suorakulmainen ei-metallinen5.42 "Leikkaa sopivaksi (3-6)8.66 "PVC€158.33
F
BA2421
Suorakulmainen39.5 kuparia.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Samankeskinen 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella3.19 "2.74 "4.38 "Teräs€172.06
G
S1CFB
Pyöreä156 kuparia.-Pyöreä, monipalvelu7.45 "6"7.26 "PVC ja valurauta€461.93
H
S1SFB
Pyöreä175.7 kuparia.-Pyöreä, monipalvelu7.38 "6"7.5 "PVC ja teräs€360.06
I
S1PFB
Pyöreä100 kuparia.(2) 1-1/2"(2) 1"Pyöreä, monipalvelu8.75 "6"5.625 "PVC€78.23
J
B2529
Pyöreä37.3 ov. sisään.-Matala3 37 / 64 "2 29 / 32 "3.593Teräs€124.39

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu valuraudasta / PVC:stä ja valuraudasta / PVC:stä ja teräksestä / teräksestä, mikä takaa kestävyyden, korroosionkestävyyden ja kestävyyden sovelluksiin.
  • Nämä lattialaatikot ovat suorakaiteen muotoisia ja pyöreitä, ja ne tarjoavat joustavuutta suunnittelussa ja asennuksessa erilaisten tilavaatimusten ja esteettisten mieltymysten mukaan.
  • Ne on suunniteltu sopimaan pistorasioihin, dataliittimiin ja muihin liitäntävaihtoehtoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän näitä lattialaatikoita?

  • Pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan lattialaatikot sähkömääräysten ja -standardien mukaisesti.
  • Noudata määritettyä kantavuutta ylikuumenemisen ja sähkövaaran välttämiseksi.
  • Valitse julkisiin tiloihin peukaloinnin kestävät lattialaatikot käyttäjien turvallisuuden vuoksi.
  • Pidä lattialaatikon kannet suljettuina estääksesi vahingossa kosketuksen sähkökomponentteihin.
  • Tarkasta säännöllisesti laatikon ympärillä oleva lattia kompastumisvaaran välttämiseksi.
  • Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja lattialaatikoita ja varmista kunnollinen tiivistys veden sisäänpääsyä vastaan.
  • Varaa säännölliset tarkastukset pistorasiaan ja kannen toimintaan.
  • Varmista oikea maadoitus sähköiskuvaaran välttämiseksi.
  • Noudata asennus-, huolto- ja käyttöohjeita turvallisuussyistä.
  • Varmista helppo pääsy lattialaatikoihin hätätilanteissa ja kouluta käyttäjiä oikeasta käytöstä.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä lattialaatikoita?

Tärkeitä tekijöitä ovat tilan tyyppi, lattian yhteensopivuus, kapasiteetti, peukaloinnin esto, standardien noudattaminen, räätälöintimahdollisuudet, estetiikka, helppokäyttöisyys, kestävyys ja asennusvaatimukset.

Kuinka puhdistan ja huoltan nämä lattialaatikot?

  • Pyyhi lattialaatikon kannet säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla poistaaksesi pölyn ja roskat.
  • Tarkista säännöllisesti lattialaatikoiden aukot roskien varalta ja poista kaikki vieraat esineet.
  • Tarkasta kannet ja ympäröivät alueet kulumisen, naarmujen tai vaurioiden varalta ja vaihda kannet tarvittaessa.
  • Varmista, että lattialaatikoiden kannet on suljettu kunnolla puhdistuksen jälkeen sähkökomponenttien suojaamiseksi.
  • Testaa säännöllisesti pistorasian toiminta jännitetesterillä.
  • Vältä roiskeita lattialaatikoiden lähellä, erityisesti alueilla, joissa on sähkö- tai dataliitännät.
  • Levitä pieni määrä silikonipohjaista voiteluainetta saranoihin kannen sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Ovatko Hubbell-lattialaatikot yhteensopivia eri lattiatyyppien kanssa?

Kyllä, nämä lattialaatikot on suunniteltu muunneltaviksi ja ne voidaan asentaa erilaisiin lattiamateriaaleihin, mukaan lukien matto, laatta ja puu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?