Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STHT20139L rautasaha 17-3 / 4 tuuman pituus 24 Tpi kumikahva | AD6QPR 48A535

STANLEY STHT20139L rautasaha 17-3/4 tuuman pituus 24 Tpi kumikahva

Varastossa
Tuote: AD6QPR Malli: STHT20139LRistiviite: 48A535

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRautasaha
Terän pituus12 "
Terän materiaaliTeräs
KehysmateriaaliMetalli
ToimintoLeikkaus
Kahvan muotoiluErgonominen, kumikahva
Kahva materiaaliBiomateriaali
Pituus17.75 "
Palojen lukumäärä2
Hampaat tuumaa kohti24
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys4.375 "
Tyyppi90-180 astetta säädettävät teräkulmat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 225 lb. Terän kireys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluHinta
STANLEY STHT20138 Rautasaha 17-3 / 4 tuuman pituus 24 Tpi Ergonominen | AD6QPT 48A536 STHT20138ergonominen€16.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT20139L rautasaha 17-3/4 tuuman pituus 24 Tpi kumikahva
€29.15 / yksikkö