KERN AND SOHN CCS-sarjan laskenta-asteikot


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia.
TyyliMalliYksikötlineaarisuusTyölavan syvyysPunnituslevyn materiaaliPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenMäärävaa'an punnitusalueHinta (ei alv)
A
CCS 10K-6
g+/-0.000005 kg110mmRuostumaton teräsX x 300 240 110 mm240 mm300 mm15Kg€1,001.27
B
CCS 6K-6
g+/-0.000005 kg100mmRuostumaton teräsX x 230 230 100 mm230 mm230 mm6Kg€893.03
C
CCS 150K0.01
Kg, paunaa+/-0.00005 kg137 mmRuostumaton teräsX x 500 400 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,150.11
D
CCS 150K0.01L
Kg, paunaa+/-0.00005 kg142 mmRuostumaton teräsX x 650 500 142 mm500mm650 mm150Kg€1,461.31
E
CCS 150K0.1.
Kg, paunaa+/-0.0006 kg137 mmRuostumaton teräsX x 500 400 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,028.33
F
CCS 150K0.1L
Kg, paunaa+/-0.05 kg142 mmRuostumaton teräsX x 650 500 142 mm500mm650 mm150Kg€1,481.61
G
CCS 1T-1L
Kg, paunaa+/-0.0005 kg80 mmPinnoitettu metalliX x 1500 1250 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg€3,720.94
H
CCS 300K0.1
Kg, paunaa+/-0.0002 kg142 mmRuostumaton teräsX x 650 500 142 mm500mm650 mm300Kg€1,501.91
I
CCS 30K0.01.
Kg, paunaa+/-30 mg128 mmRuostumaton teräsX x 400 300 128 mm300 mm400mm30Kg€987.74
J
CCS 60K0.01L.
Kg, paunaa+/-0.00005 kg137 mmRuostumaton teräsX x 500 400 137 mm400 mm500 mm60Kg€1,041.86
K
CCS 300K0.01
Kg, paunaa+/-0.00005 kg142 mmRuostumaton teräsX x 650 500 142 mm500mm650 mm300Kg€1,583.09
L
CCS 30K0.1.
Kg, paunaa+/-0.0002 kg120 mmRuostumaton teräsX x 400 300 120 mm300 mm400mm30Kg€906.56
M
CCS 60K0.01.
Kg, paunaa+/-0.00003 kg128 mmRuostumaton teräsX x 400 300 128 mm300 mm400mm60Kg€974.21
N
CCS 60K0.1.
Kg, paunaa+/-0.0002 kg128 mmRuostumaton teräsX x 400 300 128 mm300 mm400mm60Kg€987.74
O
CCS 60K0.1L.
Kg, paunaa+/-0.0002 kg135 mmRuostumaton teräsX x 500 400 135 mm400 mm500 mm60Kg€1,109.52
P
CCS 1T-1U
Kg, paunaa+/-0.0005 kg90 mmPinnoitettu metalliX x 840 1190 90 mm1190 mm840 mm1500Kg€2,421.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?