STANLEY 16-288 kylmätaltta 5/8 tuumaa x 6-3 / 4 tuumaa | AE7VYJ 6AUE7

STANLEY 16-288 Kylmätaltta 5/8 tuumaa x 6-3/4 tuumaa

Tuote: AE7VYJ Malli: 16-288Ristiviite: 6AUE7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä taltta
Pituus6.75 "
MateriaaliKromi Vandium-teräs
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkaistu ja viistetty reuna, iskevä pinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
STANLEY 16-286 Kylmätaltta 3/8 tuumaa x 5-9 / 16 tuumaa | AE7VYG 6AUE5 16-2865 9 / 16 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 16-288 Kylmätaltta 5/8 tuumaa x 6-3/4 tuumaa