STANLEY 16-286 Kylmätaltta 3/8 tuumaa x 5-9 / 16 tuumaa | AE7VYG 6AUE5

STANLEY 16-286 Kylmätaltta 3/8 tuumaa x 5-9/16 tuumaa

Tuote: AE7VYG Malli: 16-286Ristiviite: 6AUE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä taltta
Pituus5 9 / 16 "
MateriaaliKromi Vandium-teräs
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6AUE5 on 24N085: n ehdotettu korvaaminen
    • Ominaisuudet: Karkaistu ja viistetty reuna, iskevä pinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
STANLEY 16-288 kylmätaltta 5/8 tuumaa x 6-3 / 4 tuumaa | AE7VYJ 6AUE7 16-2886.75 "5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 16-286 Kylmätaltta 3/8 tuumaa x 5-9/16 tuumaa