STANLEY 037025H liikkuva työkalurinta, joka liikkuu 50 gallonaa AB9UMU 2FDB7

STANLEY 037025H Mobile Tool Chest Rolling 50 gallona

Varastossa
Tuote: AB9UMU Malli: 037025HRistiviite: 2FDB7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työkalulaatikko
Väripunainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluSuuri, ulosvedettävä, leveä, teräs
Sisäsyvyys34.25 "
Sisäkorkeus19 "
Sisäleveys20.5 "
Kuormitusluokitus110 lb
LukitusjärjestelmäSisäänrakennettu nikkelöity
MateriaaliKorkean tiheyden rakenteellinen vaahto
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys37.5 "
Kokonaiskorkeus23.25 "
kokonaisleveys22.187 "
Tallennuskapasiteetti50 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriKahvan muotoiluKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPyörän halkaisijaHinta
STANLEY 033026R Työkalurinta 20-3 / 8 tuuman leveys 12 gallonaa AA6KDF 14C632 033026RpolypropeeniMustaTeleskooppiteräs11.75 "12.5 "20.375 "12 gal.7"€126.50
STANLEY 029025R Työkalurinta 29-7/8 tuuman leveys 24 Gallon | AA6KDK 14C636 029025RpolypropeeniMustaVedettävä teräskahva18.625 "19.125 "29.875 "24 gal.5.5 "€198.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 037025H Mobile Tool Chest Rolling 50 gallona
€247.92 / yksikkö